Motion
FLRE-1-1/4
Galet suiveur à bride - diamètre de rouleau : 1.2500 po, largeur de rouleau : 0.8440 po, diamètre de bride : 1.5625 po, épaisseur de bride : 0.2190 po, bride simple
N° D’ARTICLE MI02171218
N° MFRFLRE-1-1/4
Prix128.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur à bride - diamètre de rouleau : 1.2500 po, largeur de rouleau : 0.8440 po, diamètre de bride : 1.5625 po, épaisseur de bride : 0.2190 po, bride simple
N° D’ARTICLE MI02171218
N° MFRFLRE-1-1/4
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
Prix128.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    1.5625 po
  • Bride Épaisseur  
    0.2190 po
  • Rouleau Diamètre  
    1-1/4 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8440 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    1/2-20

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • CUP_NON
    622424973328

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE FLRE-1 1/4 BRASSÉES