Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3890 po
- Diamètre extérieur22.0890 po
- Diamètre du pas20.7405 po
- Largeur de la dent1.3890 po
- Poids129.00 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1115807
- Numéro CUP du fabricant662289599509
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents26
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289599509