Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie5/16 po
- Longueur extérieure nominale85.0000 po
- Longueur du pas84.3000 po
- Épaisseur0.3125 po
- Largeur supérieure1/2 po
- Largeur supérieure par toron1/2 po
- Poids0.88 lb
Détails
- Type de bandeCeinture avec extrémités jointes
- Catégorie de ceinturePrise
- Style ceinturePrise
- Type de courroieCeintures en V crantées Gripnotch
- Cogné/lisseCoupé
- Type de constructionCoupé
- Matériau du cordonFibre synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantAX83
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460414904
- MatérielEPDM
- Nombre de torons1
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementNylon
- Caractéristiques de résistanceEau/électrostatique
- SectionAX
- CUP_NON662460414904
Aperçu
- Le matériau EPDM offre une plage de températures de fonctionnement étendue de -60F à 250F degrés, ce qui aide à assurer une longue durée de vie et des performances fiables dans les climats les plus exigeants et les applications sensibles à la chaleur. Broches moulées avec précision - Offrent une plus grande surface pour la dissipation de la chaleur et augmentent la flexibilité de la courroie. Un fonctionnement plus frais signifie une durée de vie plus longue. Les courroies crantées brunies assurent une durée de vie plus longue lors du remplacement des courroies en V enveloppées existantes. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Murs latéraux à bords coupés - Contrat de prise amélioré avec les parois latérales de la poulie. Assure moins de vibrations et une performance plus douce et plus silencieuse. Les ceintures crantées offrent une puissance plus élevée que les ceintures enveloppées.