Motion
24XH400SF

BROWNING
24XH400SF

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514882 - pas de 0.8750 po, 24 dents, diamètre extérieur de 7.5750 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174251
N° MFR24XH400SF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
24XH400SF

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3514882 - pas de 0.8750 po, 24 dents, diamètre extérieur de 7.5750 po, largeur de courroie de 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174251
N° MFR24XH400SF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    4.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 15/16
  • Largeur de la face
    4.6880 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.1670 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.5750 po
  • Longueur totale
    4.9690 po
  • Pas  
    7/8 po
  • Pas Diamètre  
    6.6850 po
  • Poids
    20.66 lb

Détails

  • Type de courroie
    XH
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SF
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24XH400SF
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289348220
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    24
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 24XH400SF
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer