Motion
QF175XPB

LOVEJOY INC
QF175XPB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 175, mâchoire droite, 1.0000 po., alésage simple, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02180813
N° MFRQF175XPB
Prix650.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF175XPB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 175, mâchoire droite, 1.0000 po., alésage simple, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02180813
N° MFRQF175XPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix650.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Code de taille de raccord
    175
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6700 po
  • Diamètre extérieur
    6.7300 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450052481
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    883450052481

Aperçu

Description du fabricant
QF175XPB