Motion
QF25XPB
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 25, mâchoire droite, 0.6250 po., alésage simple, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02180844
N° MFRQF25XPB
Prix221.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 25, mâchoire droite, 0.6250 po., alésage simple, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02180844
N° MFRQF25XPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix221.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Code de taille de raccord
    25
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8100 po
  • Diamètre extérieur
    3.3700 po
  • Poids
    4.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450053327
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450053327

Aperçu

Description du fabricant
QF25XPB