Motion
QF500XPB

LOVEJOY INC
QF500XPB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 500, mâchoire droite, 1.8750 po., alésage simple, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02180863
N° MFRQF500XPB
Prix1,250.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
QF500XPB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 500, mâchoire droite, 1.8750 po., alésage simple, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02180863
N° MFRQF500XPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,250.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Code de taille de raccord
    500
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    7.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.2500 po
  • Poids
    52.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450053556
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    QF
  • CUP_NON
    883450053556

Aperçu

Description du fabricant
QF500XPB