Motion
TLA79Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 11 mm, largeur de 9 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02189833
N° MFRTLA79Z
Prix9.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 7 mm, diamètre extérieur de 11 mm, largeur de 9 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02189833
N° MFRTLA79Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    11 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    2490 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA79Z avec un type de fermeture ouvert offre un diamètre d'alésage de 7 mm, un diamètre extérieur de 11 mm, une largeur totale de 9 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend approprié pour les petits moteurs électriques, les assemblages d'engrenages compacts et les systèmes mécaniques délicats.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA79Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    2450 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA79Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté