Motion
RS20B LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
RS20B CONN LINK

Maillon de raccordement - 20B / 1-1/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02191528
N° MFRRS20B CONN LINK
Prix22.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS20B CONN LINK

Maillon de raccordement - 20B / 1-1/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02191528
N° MFRRS20B CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.700 po
  • Taille et pas de la chaîne
    20B /1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.770 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.020 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2102
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039189097

Aperçu

Description du fabricant
RS20B CONN LINK (TYPE CP)