Motion
AN30

NTN
AN30

Contre-écrou de roulement - 5.8880-12 po de diamètre extérieur, 7.6930 po de diamètre extérieur, 7.0630 po de diamètre extérieur, 0.9790 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02194266
N° MFRAN30
Prix186.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AN30

Contre-écrou de roulement - 5.8880-12 po de diamètre extérieur, 7.6930 po de diamètre extérieur, 7.0630 po de diamètre extérieur, 0.9790 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02194266
N° MFRAN30
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
Prix186.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    7.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.6930 po
  • Largeur totale
    0.9790 po
  • Filetage Taille  
    5.8880-12 po
  • Poids
    4.84 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW30
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    UN
  • CUP_NON
    4547359017625

Aperçu

Description du fabricant
AN30 ÉCROU AUTOBLOQUANT