Motion
TER 522/3-15/16 C

SKF
TER 522/3-15/16 C

Joint d’étanchéité de roulement – taconite, alésage 3.9375 po, acier, feutre, caoutchouc nitrile, diamètre extérieur 161.79 mm, largeur totale 2.4375 po
N° D’ARTICLE MI02197129
N° MFRTER 522/3-15/16 C
Prix1,818.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TER 522/3-15/16 C

Joint d’étanchéité de roulement – taconite, alésage 3.9375 po, acier, feutre, caoutchouc nitrile, diamètre extérieur 161.79 mm, largeur totale 2.4375 po
N° D’ARTICLE MI02197129
N° MFRTER 522/3-15/16 C
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
Prix1,818.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.9375 po
  • Diamètre extérieur
    161.79 mm
  • Largeur totale
    2.4375 po
  • Poids
    4.19 lb
  • Largeur
    2.4380 po, 61.92 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Feutre, caoutchouc nitrile, acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Feutre, nitrile
  • Type de joint
    Taconite
  • CUP_NON
    7316572197806

Aperçu

Description du fabricant
TER522/3-15/16C JOINT, LABYRINTH