Motion
44XLB037S

BROWNING
44XLB037S

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1430875 - pas de 0.2000 po, 44 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 à 1.0000 po, diamètre extérieur de 2.7810 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI02198657
N° MFR44XLB037S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
44XLB037S

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 1430875 - pas de 0.2000 po, 44 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 à 1.0000 po, diamètre extérieur de 2.7810 po, largeur de courroie de 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI02198657
N° MFR44XLB037S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3130 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    5/16 à 1
  • Largeur de la face
    0.5625 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Projection du concentrateur
    0.4400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.7810 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Pas  
    1/5 po
  • Pas Diamètre  
    2.8010 po
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Type de courroie
    XL
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    44XLB037S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289753987
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    44
  • Construction de la poulie
    Solide
  • Avec brides
    Pas de brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 44XLB037S
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté