Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.95 po
- Largeur intérieure3/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.2 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Résistance à la traction6500 lb
- Poids0.73 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantXSLO-1550-010
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +400 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieJoint torique
- CUP_NON716647282388
Aperçu
- Prix au pied, bobine 100ft