Motion
15147
Poulie tendeur à courroie en V - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 4.13 po, section B
N° D’ARTICLE MI02242407
N° MFR15147
Prix31.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie en V - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 4.13 po, section B
N° D’ARTICLE MI02242407
N° MFR15147
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
Prix31.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    B
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    4.1300 po
  • Poids
    0.319 lb

Détails

  • Type de produit
    Poulies tendeurs à courroie en V
  • CUP_NON
    662345007207

Aperçu

Description du fabricant
PULL VA4130
  • Conçu pour la résistance et la durabilité; à utiliser avec les courroies en V standard des sections A, B et 5V dans une variété d’applications industrielles
  • Les nervures de support radial offrent un soutien supplémentaire de la courroie et empêchent la déformation de la rainure