Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 oz
- Hauteur totale8.375 po
- Largeur totale8.375 po
Détails
- Applicationvernis à meubles
- Type de nettoyantPolis
- CouleurBlanc
- ConcentrationPrêt à l’emploi
- InflammabilitéIninflammable
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- FormulaireLiquide
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Quantité du colis12
- Types de produitsPolis
- ParfumCitron
- Surfaces nettoyéesMeubles en bois
Aperçu
- La formule spéciale à base de cire produit une finition protectrice dure et sans poussière sur les meubles en bois, en métal, en plastique et en vinyle
- Élimine facilement la saleté, la poussière, les traces de doigts et les taches
- Donne aux meubles un lustre profond qui dure
- La vanne 360° permet de pulvériser à l’envers
- Parfum agréable de citron