Motion
Huile hydraulique et huile de vérin Sta-Lube 15oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Hydraulic & Jack Oil 15oz

Huile hydraulique Sta-Lube - Non de qualité alimentaire, 15 oz, bouteille, 20 de qualité SAE, 46-68 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI02244727
N° MFRSta-Lube Hydraulic & Jack Oil 15oz
Prix20.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Hydraulic & Jack Oil 15oz

Huile hydraulique Sta-Lube - Non de qualité alimentaire, 15 oz, bouteille, 20 de qualité SAE, 46-68 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI02244727
N° MFRSta-Lube Hydraulic & Jack Oil 15oz
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
Prix20.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    680°F
  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Taille/type de conteneur
    Bouteille de 15 onces
  • Classe ISO
    46-68
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.87 à 0.89

Détails

  • Apparence
    Liquide visqueux ambre
  • Application
    Entraînements produit, systèmes hydrauliques
  • Type de base
    Pétrole
  • Certification
    40 CFR Partie 372, ACGIH, CERCLA, EHS, OSHA, SARA, TSCA
  • Couleur
    Jaune
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Protège toutes les pièces des vérins hydrauliques sur une large plage de température • Prévient la formation de mousse, la rouille, l’oxydation, la corrosion et le gonflement des joints • Huile non détergente 20W • Compatible avec tous les fluides hydrauliques
  • Type de film
    Grasse
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    380 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    072213262100
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    CRC Industries Inc.
  • Type d’huile
    Huile hydraulique
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    -5 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole doux
  • Série
    Sta-Lube
  • Plage de température
    0 à 130 °F
  • CUP_NON
    072213262100
  • Viscosité
    46
  • Température de travail
    0 à 150°F

Aperçu

Description du fabricant
HUILE DE VÉRIN HYDRAULIQUE SL2621 SAE20W BTL15OZ
  • Protège toutes les pièces des vérins hydrauliques sur une large plage de températures
  • Prévient la formation de mousse, la rouille, l’oxydation, la corrosion et le gonflement des joints
  • 20W, huile non détergente
  • Compatible avec tous les fluides hydrauliques