Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.8 mm
- Taille du boulonM6 x 20
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Pression de contact du moyeu17391 psi
- Longueur jusqu’à Alésage1.1220 po
- Poussée transmise maximale9502 lb
- Extérieur Diamètre2.1650 po
- Taille de la visM6x20
- Poids0.800 lb
Détails
- Type de brideBride
- Couple d’installation10 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantB302102
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis445 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées6
- SérieB103
- Force axiale transmissible9502 lb
- CUP_NON662345043205