Motion
40-2 LIEN DE CONN. LAMBDA

TSUBAKI (UST)
40-2 LAMBDA CONN LINK

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po pas, riveté, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02280502
N° MFR40-2 LAMBDA CONN LINK
Prix25.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40-2 LAMBDA CONN LINK

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po pas, riveté, matériau en acier au carbone, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02280502
N° MFR40-2 LAMBDA CONN LINK
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
Prix25.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.280 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.129 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039755612

Aperçu

Description du fabricant
LIAISON DE CONNEXION 40-2H D-LAMBDA (TYPE SC)