Motion
6207C4

NTN
6207C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02280721
N° MFR6207C4
Prix52.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6207C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02280721
N° MFR6207C4
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
Prix52.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    CA
  • Description
    6207C4 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 35 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur totale de 17 mm, parfait pour l’utilisation de roulements à rainures radiales profondes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207C4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359564907
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3430 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359564907

Aperçu

Description du fabricant
6207C4 BILLE BRG