Spécifications
Dimensions
- Taille du corps90
- Hauteur totale242 mm
- Longueur totale160 mm
- Taille du port2 NPT
- Poids4.5 kg
Détails
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Pression de consigne maximale120 psi
- Température de fonctionnement min.23 °F
- Pression minimale réglée7 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Sexe portuaireFemme
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Type de produitRégulateurs d’air pilotés
- Pression d’épreuve220 psi
- Série/systèmeNAR-Pilot
- Définir la plage de pression7 à 120 psi
- Norme de filetageNPT