Motion
F204D1

NTN
F204D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282525
N° MFRF204D1
Prix42.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F204D1

Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier solide, fonte, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI02282525
N° MFRF204D1
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
Prix42.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5156 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po
  • Profondeur globale
    43.7 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    UC201-008D1, UC202-009D1, UC202-010D1, UC204-012D1, UEL204-012D1
  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    F
  • CUP_NON
    4547359474077

Aperçu

Description du fabricant
F204D1 BRG