Motion
HB212D1

NTN
HB212D1

Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, 102 mm de la base à la ligne centrale, longueur totale de 173 mm
N° D’ARTICLE MI02288538
N° MFRHB212D1
Prix185.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HB212D1

Boîtier de roulement de cintre - matériau en fonte, construction de boîtier solide, 102 mm de la base à la ligne centrale, longueur totale de 173 mm
N° D’ARTICLE MI02288538
N° MFRHB212D1
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
Prix185.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    102 mm
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.2500 po, 2.3125 po, 2.3750 po, 2.4375 po, 60 mm
  • Longueur totale
    6.8125 po
  • Poids
    8.200 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359069143
  • Type de produit
    Boîtiers de roulement de suspension
  • CUP_NON
    4547359069143

Aperçu

Description du fabricant
HB212D1 BRG