Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Largeur totale4.11 po
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre1.0000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique350.0 lbf
- Capacité de charge350.0 lbf
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +500 °F
- SérieEnsemble de matrices
- CUP_NON662486108023
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace