Motion
CD10AABH
Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : AccuMini, 15 mm de haut, 26 mm de large, 40 mm de long, Capacité de charge : 3553 N
N° D’ARTICLE MI02289170
N° MFRCD10AABH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : AccuMini, 15 mm de haut, 26 mm de large, 40 mm de long, Capacité de charge : 3553 N
N° D’ARTICLE MI02289170
N° MFRCD10AABH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    10 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Capacité de charge
    3553 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Environ 0.03 C
  • Série
    AccuMini
  • CUP_NON
    662486836001

Aperçu

Description du fabricant
CD10AABH CHARIOT
  • Les guides linéaires AccuMini de Thomson offrent une conception de contrôle de bille brevetée supérieure pour un mouvement linéaire fluide, silencieux et à faible friction, même à haute vitesse.
  • La géométrie gothique de la rainure de la balle de la voûte plantaire d’AccuMini offre une grande capacité de moment de roulis, une exigence pour les applications autonomes.