Motion
33110J
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 50 mm d’alésage, 85 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02289304
N° MFR33110J
Prix120.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 50 mm d’alésage, 85 mm de diamètre extérieur, 26 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI02289304
N° MFR33110J
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
Prix120.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur du cône
    26 mm
  • Gobelet Largeur  
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    85 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    NSK haute capacité, roulement à rouleaux conique métrique 33110J , diamètre 50 mm, diamètre extérieur 85 mm, 26 mm W
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 331
  • Capacité de charge dynamique
    89000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200040
  • Numéro CUP du fabricant
    029176422812
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176422812

Aperçu

Description du fabricant
33110J
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés