Motion
KBO16-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KBO16-PP-AS

Bague à bille à rail rond ouvert - série KBO, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 36 mm, capacité de charge de 800 N
N° D’ARTICLE MI02291155
N° MFRKBO16-PP-AS
Prix216.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KBO16-PP-AS

Bague à bille à rail rond ouvert - série KBO, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur totale de 36 mm, capacité de charge de 800 N
N° D’ARTICLE MI02291155
N° MFRKBO16-PP-AS
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
Prix216.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    24.6 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    36 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge
    800 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    KBO
  • CUP_NON
    4012802047295

Aperçu

Description du fabricant
KBO16-PP-AS