Motion
LFR5206-20-2Z

INA (SCHAEFFLER)
LFR5206-20-2Z

Rouleau à fourche à rainure en U - diamètre de rouleau de 72 mm, largeur de 23.8 mm, diamètre de diamètre de 25 mm, joints d'étanchéité à interstice des deux côtés
N° D’ARTICLE MI02291247
N° MFRLFR5206-20-2Z
Prix281.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
LFR5206-20-2Z

Rouleau à fourche à rainure en U - diamètre de rouleau de 72 mm, largeur de 23.8 mm, diamètre de diamètre de 25 mm, joints d'étanchéité à interstice des deux côtés
N° D’ARTICLE MI02291247
N° MFRLFR5206-20-2Z
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
Prix281.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur totale
    25.8 mm
  • Rouleau Diamètre  
    72 mm
  • Rouleau Largeur  
    23.8 mm
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802786125
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en U
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 N
  • Type de joint
    Joints d’étanchéité
  • Série
    LFR
  • CUP_NON
    4012802786125

Aperçu

Description du fabricant
LFR5206-20-2Z