Motion
LR50/8-2RSR

INA (SCHAEFFLER)
LR50/8-2RSR

Rouleau à fourche cylindrique - 24 mm de diamètre, 8 mm d’alésage, 11 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI02291273
N° MFRLR50/8-2RSR
Prix102.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
LR50/8-2RSR

Rouleau à fourche cylindrique - 24 mm de diamètre, 8 mm d’alésage, 11 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI02291273
N° MFRLR50/8-2RSR
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
Prix102.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Rouleau Diamètre  
    24 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4047643136419
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +140  °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2390 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    LR50
  • CUP_NON
    4047643136419

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR50/8-2RSR