Motion
LR5208-2Z
Rouleau de fourche 85 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 30.20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02291275
N° MFRLR5208-2Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 85 mm de diamètre, alésage de 40 mm, largeur de rouleau de 30.20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02291275
N° MFRLR5208-2Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Diamètre  
    85 mm
  • Rouleau Largeur  
    30.20 mm
  • Poids
    1.95 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802781267
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +140  °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    30000 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802781267

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE LR5208-2Z