Motion
NATR5-X-PP
Rouleau à fourche plate - 16 mm de diamètre, 5 mm d’alésage, 11 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI02291296
N° MFRNATR5-X-PP
Prix85.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 16 mm de diamètre, 5 mm d’alésage, 11 mm de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI02291296
N° MFRNATR5-X-PP
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
Prix85.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Rouleau Diamètre  
    16 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    4054364121211
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    710 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    740 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Joint en trois étapes des deux côtés avec des rondelles axiales en plastique
  • Série
    NATR-XPP
  • CUP_NON
    4054364121211

Aperçu

Description du fabricant
NATR5-X-PP-A