Motion
RABRB35/80-FA106

INA (SCHAEFFLER)
RABRB35/80-FA106

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 3.1563 po, largeur de 39 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02291406
N° MFRRABRB35/80-FA106
Prix190.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
RABRB35/80-FA106

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 3.1563 po, largeur de 39 mm, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02291406
N° MFRRABRB35/80-FA106
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
Prix190.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    41.4 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.1563 po
  • Largeur totale
    39 mm
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +85 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    RABRB
  • CUP_NON
    4012802806038

Aperçu

Description du fabricant
RABRB35/80-XL-FA106