Motion
HK3024-2RS
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02291874
N° MFRHK3024-2RS
Prix72.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - Extrémités ouvertes, diamètre de 30 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02291874
N° MFRHK3024-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK3024-2RS offre un diamètre d’alésage de 30 mm, un type de fermeture étanche, une construction à coupelle étirée à bout ouvert, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 24 mm et un poids de 0.12 lb, ce qui le rend idéal pour les moteurs automobiles, les pompes et les applications industrielles scellées nécessitant une protection contre les contaminants.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    HK
  • Normes respectées
    DIN 618-2
  • Type de roulement
    Roulement à roulement à aiguille pour godet tiré à bout ouvert
  • CUP_NON
    4047643184281

Aperçu

Description du fabricant
HK3024-2RS ROULEMENT À POINTEAU À COUPELLE TIRÉE