Motion
MB11

TIMKEN
MB11

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 55 mm, D.E. 81 mm extérieur, D.E. face 67 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI02292223
N° MFRMB11
Prix13.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
MB11

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 55 mm, D.E. 81 mm extérieur, D.E. face 67 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI02292223
N° MFRMB11
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
Prix13.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Visage Diamètre  
    67 mm
  • Largeur de la clé
    8 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    81 mm
  • Tang Largeur  
    7 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM11
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    17
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
MB11