Motion
06003726

HYDAC CORP
06003726

TEST FLEXIBLE 1620 25 PO
N° D’ARTICLE MI02292352
N° MFR06003726
Prix39.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
06003726

TEST FLEXIBLE 1620 25 PO
N° D’ARTICLE MI02292352
N° MFR06003726

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25.0000 po, 630 mm

Aperçu

Description du fabricant
TEST FLEXIBLE 1620 25 PO
  • Convient aux fluides à base de pétrole
  • Noyau en polyamide avec renforcement en tresse de polyester et veste en polyamide
  • Capuchon antipoussière en plastique
  • Raccord femelle 1620 aux deux extrémités (commandez les adaptateurs séparément)
  • Pression de service maximale : 9,000 psi à 122°F
  • Plage de température : -4°F à 122°F à pression maximale
  • Rayon de courbure : minimum 20 mm
  • DI du flexible : ø 2 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon