Motion
GSS463Y
Engrenage à onglets, 32 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dents, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02293645
N° MFRGSS463Y
Prix178.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à onglets, 32 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dents, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02293645
N° MFRGSS463Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix178.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/16 po
  • Visage Largeur  
    0.14 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    0.427 po
  • Diamètre du moyeu
    1/2 po
  • Projection du concentrateur
    1/4 po
  • Distance de montage
    0.688 po
  • Pas
    32
  • Pas Diamètre  
    3/4 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Poids
    1.69 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Dents  
    24
  • Type de produit
    Engrenages à onglets
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    781711499870

Aperçu

Description du fabricant
GSS463Y GÉARS 49987

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon