Motion
100D3 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
100D3 CONN LINK

Maillon de connexion de l’accessoire – 100 / 1-1/4 po pas, pièce jointe D-3
N° D’ARTICLE MI02293958
N° MFR100D3 CONN LINK
Prix29.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100D3 CONN LINK

Maillon de connexion de l’accessoire – 100 / 1-1/4 po pas, pièce jointe D-3
N° D’ARTICLE MI02293958
N° MFR100D3 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.678 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Projection de broche étendue
    0.937 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-3
  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    097039195067

Aperçu

Description du fabricant
100 D-3 TYPE CP LIAISON CONN