Motion
100-2SS LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
100-2SS CONN LINK

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02294160
N° MFR100-2SS CONN LINK
Prix211.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100-2SS CONN LINK

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02294160
N° MFR100-2SS CONN LINK
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
Prix211.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.750 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Minimum de +14 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    2080
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187536

Aperçu

Description du fabricant
100-2SS CONN LINK TYPE CP