Motion
RS08B-3 LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
RS08B-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 08B / 1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI02295730
N° MFRRS08B-3 OFFSET LINK
Prix32.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS08B-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 08B / 1/2 po pas
N° D’ARTICLE MI02295730
N° MFRRS08B-3 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.820 po
  • Taille et pas de la chaîne
    08B /1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.310 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.470 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.448 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Pas transversal
    0.55 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2082
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039189578

Aperçu

Description du fabricant
RS08B-3 LIEN OFFSET

You May Also Like