Motion
RSD 50NP LIEN CONN LAMBDA

TSUBAKI (UST)
RSD 50NP LAMBDA CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02295806
N° MFRRSD 50NP LAMBDA CONN LINK
Prix14.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RSD 50NP LAMBDA CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 50 / 5/8 po, matériau en acier au carbone, finition plaquée nickel
N° D’ARTICLE MI02295806
N° MFRRSD 50NP LAMBDA CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    9.130 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.365 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons entre
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +302 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039146038

Aperçu

Description du fabricant
50 NP D-LAM LIEN CONN