Motion
T80B15-1
Pignon ennuyé à dimension - 80 / 1 po, ennuyé à dimension, 1.0000 po, 15 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI02295878
N° MFRT80B15-1
Prix355.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon ennuyé à dimension - 80 / 1 po, ennuyé à dimension, 1.0000 po, 15 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI02295878
N° MFRT80B15-1
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
Prix355.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3-5/8 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6250 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.3040 po
  • Diamètre du pas
    4.81 po
  • Largeur de la dent
    0.557 po
  • Poids
    12.70 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    2.863 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039368331

Aperçu

Description du fabricant
T80B15 SB 1 HT