Motion
T80B20 1
Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 20 dents, dents non durcies
N° D’ARTICLE MI02295884
N° MFRT80B20 1
Prix605.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - 80 / 1 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 20 dents, dents non durcies
N° D’ARTICLE MI02295884
N° MFRT80B20 1
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
Prix605.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.7670 po
  • Diamètre du moyeu
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3.3130 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.9100 po
  • Diamètre du pas
    6.3920 po
  • Largeur de la dent
    0.5570 po
  • Poids
    26.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039368386
  • Nombre de Dents  
    20
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039368386

Aperçu

Description du fabricant
T80B20 SB 1 HT