Spécifications
Détails
- Sortie0 à 10 V
- Plage de pression2900 à 7250 psi
- Matériau du jointÉlastomère de fluorocarbone (FKM)
- SérieHDA 4400
Aperçu
- Précision ≤ ±0.5 %, y compris linéarité, hystérésis et répétabilité
- Très petite erreur de température
- Excellentes caractéristiques EMC
- Conception très compacte
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure