Motion
3201-BB-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
3201-BB-TVH-C3

Palier à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, Largeur de 15.90 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI02296295
N° MFR3201-BB-TVH-C3
Prix88.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
3201-BB-TVH-C3

Palier à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, Largeur de 15.90 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI02296295
N° MFR3201-BB-TVH-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    15.90 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
3201-BB-TVH-C3