Motion
U218
Rondelle de siège de palier à butée à bille - DI 110 mm, DI 140 mm, largeur 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI02296694
N° MFRU218
Prix399.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de siège de palier à butée à bille - DI 110 mm, DI 140 mm, largeur 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI02296694
N° MFRU218
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
Prix399.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    13.5 mm
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4012801242110
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • CUP_NON
    4012801242110
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
U218