Motion
FRB 4/90

SKF
FRB 4/90

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297133
N° MFRFRB 4/90
Prix66.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FRB 4/90

Bague de stabilisation - Type de roulement : rouleau sphérique, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02297133
N° MFRFRB 4/90
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
Prix66.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    4 mm

Détails

  • Roulement compatible
    22308 E, 22308 EK, 2308 EKTN9, 2308 ETN9
  • Unité logée compatible
    SNL 510-608
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de sonneries requises
    2
  • Type de produit
    Anneaux stabilisateurs
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316570425925

Aperçu

Description du fabricant
FRB 4.90 BAGUE STAB