Motion
B-206-18-70

ROLLWAY
B-206-18-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 2.1250 po de diamètre, 2.4409 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02297419
N° MFRB-206-18-70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
B-206-18-70

Bague extérieure de roulement de tourillon - 2.1250 po de diamètre, 2.4409 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI02297419
N° MFRB-206-18-70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre extérieur
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensemble complet D20618, bague intérieure E20618, ensemble de rouleau WS20618
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Bagues extérieures de roulement de journal
  • Type de roulement
    Anneau extérieur

Aperçu

Description du fabricant
B-206-18-70 BRG
  • Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile