Motion
LB 8023
Lubrifiant antigrippant à usage général et haute température - 16 oz, boîte de conserve à dessus de brosse, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI02299177
N° MFRLB 8023
Prix57.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général et haute température - 16 oz, boîte de conserve à dessus de brosse, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI02299177
N° MFRLB 8023

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Nitride de bore, distéarate de calcium, oxyde de calcium, graphite, huile minérale, distillats de pétrole, pétrole
  • Caractéristiques et avantages
    • Une formule sans métal pour protéger les assemblages exposés directement ou indirectement à l’eau douce et salée • Fonctionne particulièrement bien dans des conditions d’humidité élevée • Excellente lubrification, lavage à l’eau supérieur et résistance à la pulvérisation d’eau, et empêche la corrosion galvanique • Protège à des températures de -20°F à 2,400°F (-29°C à 1,315°C)
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Plage de température
    -29 à +1315 °C
  • Type
    Usage général, température élevée
  • CUP_NON
    079340340268
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
275026 34026 ANTIGRIPPANT DE QUALITÉ MARINE
  • Une formulation sans métal pour protéger les assemblages exposés directement ou indirectement à l’eau douce et salée
  • Fonctionne particulièrement bien dans des conditions d’humidité élevée
  • Excellent pouvoir lubrifiant, lavage à l’eau supérieur et résistance à l’eau pulvérisée et empêche la corrosion galvanique
  • Protège à des températures de -20°F à 2,400°F (-29°C à 1,315°C)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon