Motion
LF1700  AC-55MM Broches SS

REXNORD INC
LF1700 AC-55MM SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.170 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI02299510
N° MFRLF1700 AC-55MM SS-PINS
Prix91.95 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF1700 AC-55MM SS-PINS

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - Flexion latérale, 2.170 po de largeur, pas de 1.9700 po
N° D’ARTICLE MI02299510
N° MFRLF1700 AC-55MM SS-PINS
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
Prix91.95 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.165 po
  • Chaîne Pas  
    1.9700 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Guide de dégagement droit
    2.28 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.32 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Poids par pied
    0.85 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    LF
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Havane
  • Matériel de vol
    LF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210845698

Aperçu

Description du fabricant
A1700SS LF1700 ÉPINGLES BLINDÉES EN ACIER INOXYDABLE
  • Table revêtue d’armure LF1700 Chaîne supérieure moulée dans un matériau havane à faible friction et assemblée et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable