Motion
40 304SS OL

RENOLD JEFFREY
40 304SS OL

Maillon décalé - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02299672
N° MFR40 304SS OL
Price$30.96/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
40 304SS OL

Maillon décalé - 40 / 1/2 po pas, à clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02299672
N° MFR40 304SS OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$30.96/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    16.4 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    7.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.55 mm
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Poids
    0.03 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Synergie
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900533221

Aperçu

Description du fabricant
40SS LIEN OFFSET