Motion
EF8314G301DC24/DCD

ASCO
EF8314G301DC24/DCD

EF8314G301DC24/DCD
N° D’ARTICLE MI02301447
N° MFREF8314G301DC24/DCD
Prix542.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
EF8314G301DC24/DCD

EF8314G301DC24/DCD
N° D’ARTICLE MI02301447
N° MFREF8314G301DC24/DCD

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix542.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1-1/6 po
  • Hauteur totale
    3.78 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Largeur totale
    1.95 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.85 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.4 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CSA

Aperçu

Description du fabricant
EF8314G301DC24/DCD